曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27329338CDA2G63-15Z-M9BL15-32M9B
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27329347CDA2G63-25Z-M9BAL25-32M9BA
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329356CDA2G63-25Z-M9BAZ25-52M9BA
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329365CDA2G63-30Z-M9BLS30-31M9B
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329374CDA2G63-30Z-M9BVLS30-31M9BV
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329383CDA2G63-30Z-M9BWLS30-31M9BW
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329392CDA2G63-40Z-M9BWM40-12M9BW
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329408CDA2G63-50Z-M9B50-0.52M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329417CDA2G63-50Z-M9BL50-32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329426CDA2G63-50Z-M9BLS50-31M9B
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329435CDA2G63-50Z-M9NL50-32M9N
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329444CDA2G63-50Z-M9BW50-0.52M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329453CDA2G63-50Z-M9NW50-0.52M9NW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329462CDA2G63-50Z-M9BAL50-32M9BA
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329478CDA2G63-55Z-M9BL55-32M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27329487CDA2G63-70Z-M9BL70-32M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27329496CDA2G63-75Z-M9B75-0.52M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329505CDA2G63-75Z-M9BL75-32M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329514CDA2G63-75Z-M9BSDPC75M12-4pin0.52M9B
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329523CDA2G63-75Z-M9BW75-0.52M9BW
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329532CDA2G63-75Z-M9BWL75-32M9BW
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329548CDA2G63-75Z-M9BAL75-32M9BA
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329557CDA2G63-75JZ-M9B75-0.52M9B
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329566CDA2G63-100Z-G39100-0.52G39
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329575CDA2G63-100Z-M9BL100-32M9B
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329584CDA2G63-100Z-M9BSDPC100M12-4pin0.52M9B
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329593CDA2G63-100Z-M9BW100-0.52M9BW
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329602CDA2G63-100Z-M9BWL100-32M9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329618CDA2G63-100Z-M9BWL3100-33M9BW
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329627CDA2G63-100Z-M9NW100-0.52M9NW
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329636CDA2G63-100Z-M9BAL100-32M9BA
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329645CDA2G63-125Z-M9B125-0.52M9B
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329654CDA2G63-125Z-M9BS125-0.51M9B
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329663CDA2G63-125Z-M9NW125-0.52M9NW
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329672CDA2G63-130Z-M9BW130-0.52M9BW
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27329688CDA2G63-150Z-M9B150-0.52M9B
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329697CDA2G63-150Z-M9BL150-32M9B
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329706CDA2G63-150Z-M9BL4150-34M9B
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329715CDA2G63-150Z-M9BW150-0.52M9BW
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329724CDA2G63-150Z-M9BWL150-32M9BW
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329733CDA2G63-150Z-M9BWSDPC150M12-4pin0.52M9BW
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329742CDA2G63-150Z-M9NW150-0.52M9NW
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329758CDA2G63-150Z-M9BAL150-32M9BA
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329767CDA2G63-150JZ-M9BW150-0.52M9BW
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329776CDA2G63-160Z-M9BWL160-32M9BW
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329785CDA2G63-175Z-M9BLS175-31M9B
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329794CDA2G63-175Z-M9BWL175-32M9BW
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329803CDA2G63-175Z-M9BASBPC175M8-4pin0.52M9BA
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329812CDA2G63-200Z-M9B200-0.52M9B
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27329828CDA2G63-200Z-M9BL200-32M9B
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする