エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全139種類を絞り込む
ストローク(mm)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27337984CDA2L40-25Z25
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27337993CDA2L40-30Z30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338002CDA2L40-30JZ30
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338018CDA2L40-32KZ32
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338027CDA2L40-40Z40
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338036CDA2L40-45Z45
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338045CDA2L40-50Z50
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27338054CDA2L40-50JZ50
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27338063CDA2L40-50KZ50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338072CDA2L40-55Z55
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338088CDA2L40-65Z65
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338097CDA2L40-70Z70
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338106CDA2L40-75Z75
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338115CDA2L40-75JZ75
16,830
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27338124CDA2L40-80Z80
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338133CDA2L40-85Z85
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338142CDA2L40-90Z90
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338158CDA2L40-100JZ100
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338167CDA2L40-100KZ100
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338176CDA2L40-110Z110
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338185CDA2L40-120Z120
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338194CDA2L40-120JZ120
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338203CDA2L40-125Z125
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338212CDA2L40-125JZ125
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338228CDA2L40-125KZ125
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338237CDA2L40-130Z130
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338246CDA2L40-140Z140
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338255CDA2L40-145Z145
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338264CDA2L40-150JZ150
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338273CDA2L40-160Z160
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338282CDA2L40-175Z175
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338298CDA2L40-175JZ175
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338307CDA2L40-180Z180
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338316CDA2L40-190Z190
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338325CDA2L40-200Z200
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338334CDA2L40-200JZ200
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338343CDA2L40-200KZ200
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338352CDA2L40-210Z210
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338368CDA2L40-210JZ210
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338377CDA2L40-215Z215
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338386CDA2L40-220Z220
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338395CDA2L40-225Z225
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338404CDA2L40-230Z230
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338413CDA2L40-235Z235
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338422CDA2L40-250Z250
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338438CDA2L40-250JZ250
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27338447CDA2L40-250KZ250
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338456CDA2L40-260Z260
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338465CDA2L40-270Z270
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27338474CDA2L40-275Z275
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする