曜日別特売

マルチミニ圧着工具

マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。

全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27155738AK-M1
10,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】ミニサイズで使い勝手、持ち運びが便利に!「マルチミニ圧着工具 AK-M1、AK-M2」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27155738
2023-04-06
用途: 絶縁被覆付閉端接続子と端子の圧着
製造業

絶縁被覆付閉端接続子とスリーブをよく使用するので購入しました。大きさも工具箱にちょうど良いと思います。工具の持ち替えも無くなり圧着時の力もそれほどいらなく連続作業でも疲れにくく感じます。使い勝手がよく実は今回2本目の購入です。価格が結構高いのでもう少し安くなるのを期待、☆-1です。

対象商品 : 27155738
2019-04-05
用途: 住設機器工事
樋山住器興業

使用してみましたが、一石二鳥の工具です。工具箱が軽くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする