TMEHジャパン
キャスターサポート45
セット内容
CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個
材質
スチール
質量(g)
266
表面
三価クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27156212
CMAL-200K
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください