TMEHジャパン
グリップリング
最大荷重(daN)
40
材質(車輪)
ウレタン
色
グレー
取付高(mm)
100
偏心(mm)
33
車輪サイズ(inch)
3(75mm相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
最大荷重(daN)
車輪サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27156228
G813R-2
固定
40
3(75mm相当)
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27156237
G813S-2
自在
40
3(75mm相当)
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27156246
G813S-2B
ブレーキ付き自在
40
3(75mm相当)
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください