ジョイントカバー

ジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパンジョイントカバー - TMEHジャパン
材質ポリオレフィンホワイト内容量1個
注意
※カバー取り付け時に隙間ができないように形状が変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27156264JC-GA-16-
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
27156273JC-GA-29JC-G-2:2個、JC-G-3:1個
オープン
640
704(税込)
3日以内出荷
返品不可
27156282JC-GA-311JC-G-2:4個、JC-G-4:1個
オープン
802
882(税込)
3日以内出荷
返品不可
27156298JC-GA-48JC-G-4:2個
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
27156307JC-GA-9010KC-G90:2個
オープン
576
634(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする