ベッセル
サキスボビット 木ネジ用
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
マグネット入り、ネジを保持できます。
先端サイズ
No.2
硬度
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27161627
M-S14 (+)2×65H
1袋(10本)
65
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27161636
M-S14 (+)2×82H
1袋(10個)
82
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27161645
M-S14 (+)2×110H
1袋(10個)
110
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
27161654
M-S14 (+)2×150H
1袋(10個)
150
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
参考になった