ベッセル
サキスボビット タッピング/ドリルネジ用
刃厚を大きくし強度をアップ。
タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット!
マグネット入り、ネジを保持できます。
プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
先端サイズ
No.2
硬度
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1袋(10個)
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27161663
M-S14H (+)2×65H
65
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
27161672
M-S14H(+)2X82 H
82
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
27161688
M-S14H (+)2×110H
110
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27161697
M-S14H(+)2X150 H
150
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください