曜日別特売

キンカン虫よけスプレー

キンカン虫よけスプレー - キンカン
(11件のレビュー)

虫よけの定番ディート7%
蚊・ブヨ・サシバエ・アブ・ノミ・イエダニ・マダニ・ナンキンムシによる虫刺されの防止。

適合害虫蚊・ブヨ・サシバエ・アブ・ノミ・イエダニ・マダニ・ナンキンムシ有効成分ディート14g(原液中7%)有効期間約3時間内容量1本(400mL)
注意
※お肌から約15cm離してスプレーしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27223017-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27223017
2022-08-02
用途: アウトドアでの作業時やレジャーなど
建設業・工事業

使用時べたつきも気にならず、容量の多さと効果に満足です。

対象商品 : 27223017
2022-07-20
用途: 自動車メンテナンス
有限会社フィールドオート自動車・二輪車・自転車関連業

この時期そこそこ虫が寄ってきますが
作業前にスプレーしておくと煩わしさが無くなり
助かります

2021-10-11
用途: 庭のdiyや草取り
その他業種

今年は必要ないかなと思っていたのに暑い日が続き薄着で庭に出ています。今まであまり虫除けスプレーは使ってなかったのですが気がつくと赤く腫れあがってたので注文してみました。スプレーは抵抗なく使用でき効果抜群、こんなにいいとは思いませんでした。塗り薬はもう何年もキンカン専門なのでこれ選んで正解です。

対象商品 : 27223017
2021-07-30
用途: 夕方の畑作業
嶋田農園農・林・水産業

今までは 他社製品を使用しても虫に刺されて、いました
これを使ってからは ほとんど刺されない。びっくり。
安心して仕事が出来ます。ただぁ 腕にスプレーする時は、吸わない様に息を止め無いと、とても苦いしむせます。

対象商品 : 27223017
2021-07-28
用途: 畑・庭仕事

ディート14g(原液中7%)が効果ありそう。今話題になっているマダニ予防の為に購入しました。もちろん蚊にも効くでしょう。一夏これで持ちそう。

対象商品 : 27223017
2020-08-26
用途: 植木剪定作業時の防虫剤として。
サービス業

今まではサラテクトを使用しておりましたが、200mlで直ぐに使い切ってしまいます。倍の400mlでこの値段。バリューフォーマネーでとても満足しております!

対象商品 : 27223017
2020-08-15
用途: 草刈り、庭仕事
教育・研究機関

量がたっぷりあるので、経済的!痒いことが減りました。

対象商品 : 27223017
2020-07-05
用途: 虫除け

安いのに大きくてお得感ある。
匂いが少なく、よく効くと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする