曜日別特売

タイルカッター

タイルカッター - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。

切断角度0~45°(水平方向)最大切断厚さ(mm)12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29872693PTC6409.1(垂直切断)640、(対角線切断)450×450
32,600
30,980
34,078(税込)
当日出荷
29872684PTC4707.4(垂直切断)470、(対角線切断)330×330
19,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29872684PTC47029872693PTC640PTC470 タイルカッター BOSCH(ボッシュ) 29872693タイルカッターBOSCH(ボッシュ)1台
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872693
2024-02-08
用途: タイルカット
株式会社 池田竹店

面白そうな道具なので買ってみました、タイル職人さんに外注するようになってしまいまだ使っていません(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする