曜日別特売
PTC640 タイルカッター BOSCH(ボッシュ) 29872693

タイルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
29872693
品番
PTC640
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。

質量(kg)
9.1
最大切断寸法(mm)
(垂直切断)640、(対角線切断)450×450
切断角度
0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872693
2024-02-08
用途: タイルカット
株式会社 池田竹店 様

面白そうな道具なので買ってみました、タイル職人さんに外注するようになってしまいまだ使っていません(笑)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする