曜日別特売

鋼板縦吊用クランプ

鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ - イーグルクランプ

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。
吊荷に無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
取扱やすい大型吊環。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27397606E-1(6~32)(最大)16~32182253~28825
87,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
27397633E-2(25~50)(最大)225~50225310~35830
123,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
27397642E-3(3~36)(最大)33~35240331~39035
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27397658E-5(5~45)(最大)55~45269383~43545
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
27397667E-3(40~70)(最大)540~70280378~43535
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27035514E-1(3~30)(最大)1-180240~29525
82,300
取扱い終了
代替品有
27397572E-350(2~16)(最大)0.35-120165~19519
53,200
取扱い終了
代替品有
27397588E-500(3~20)(最大)0.5-148220~26526
58,500
取扱い終了
代替品有
27397597E-1(3~20)--155225~26524
58,300
取扱い終了
代替品有
27397615E-1(5~40)(最大)1-198295~36525
103,800
取扱い終了
代替品有
27397624E-2(03~30)(最大)2-194270~32030
91,900
取扱い終了
代替品有
27397563E-100(1~10)(最大)0.1-113143~17617
44,800
取扱い終了
27397676E-1(3~30)--180240~29525
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27035514E-1(3~30)39586854E1330E-1(3~30) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586854縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました。
27397572E-350(2~16)39586881E350216E-350(2~16) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586881縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました。
27397588E-500(3~20)39586897E500320E-500(3~20) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586897縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。
27397597E-1(3~20)39586845E1320E-1(3~20) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586845縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
27397615E-1(5~40)39586863E1540E-1(5~40) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586863縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました。
27397624E-2(03~30)39586872E2330E-2(03~30) 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586872縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする