曜日別特売

1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備

仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
サンプルレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42566703DCS-1054B1台DC~50(-3dB)4ch1ch使用時:1GS/s、2ch使用時:500MS/s、3ch以上:250MS/s
99,800
98,900
108,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953737DCS-1054B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~50(-3dB)4ch1ch使用時:1GS/s、2ch使用時:500MS/s、3ch以上:250MS/s
119,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341658DCS-1074B1台DC~70(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
110,000
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341676DCS-1104B1台DC~100(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
152,000
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341642DCS-1072B1台DC~70(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
79,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341667DCS-1102B1台DC~100(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
118,000
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951235DCS-1072B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~70(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951244DCS-1074B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~70(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
130,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951253DCS-1102B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~100(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951269DCS-1104B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~100(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
172,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082678DCS-1072B(校正企業実施校正書付き)1セットDC~70(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082687DCS-1074B(校正企業実施校正書付き)1セットDC~70(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082696DCS-1102B(校正企業実施校正書付き)1セットDC~100(-3dB)2ch最高1GS/s(1ch時)
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082705DCS-1104B(校正企業実施校正書付き)1セットDC~100(-3dB)4ch最高1GS/s(1ch時)
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする