仕様(アクセス方式)インフラストラクチャモード質量(g)62.6スイッチReset(1秒=本体再起動・20秒=工場出荷へ初期化)電源PoE(IEEE802.3af)適合規格(無線部)IEEE802.11n/g/b、(有線部)IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)チャンネル数1-14ch最大消費電力(W)3.5インターフェースRJ-45ポート×2(前面・背面)動作環境温度: 0~50℃、湿度: 95%以下(結露なきこと)LEDランプLAN(橙)・Wi-F(i 青)・有線(LAN)、無線(Wi-Fi)共に「通信on/off機能」よりLED消灯・ 前面RJ-45リンクステータス保存環境温度:-20~70℃、湿度: 95%以下(結露なきこと)アンテナ内蔵フィルム×2セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP、MACアドレスフィルタリング、APアイソレーション伝送速度(Mbps)【無線部】(IEEE802.11n)300、(IEEE802.11g)54、(IEEE802.11b)11、【有線部】1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X)伝送方法IEEE802.11n/g : 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b :直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)周波数帯域(GHz)2.4(2.412-2.484MHz 中心周波数表示)内容量1個