宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ - Panasonic(パナソニック)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

投函タイプ前入れ前出しタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで内容量1台
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27399496CTNR4040R390×150×450鋳鉄ブラック右開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399505CTNR4040R390×150×450ステンシルバー右開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399514CTNR4040R390×150×450漆喰ホワイト右開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399523CTNR4040R390×150×450エイジングブラウン右開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399532CTNR4040L390×150×450鋳鉄ブラック左開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399548CTNR4040L390×150×450ステンシルバー左開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399557CTNR4040L390×150×450漆喰ホワイト左開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399566CTNR4040L390×150×450エイジングブラウン左開き
76,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする