宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで内容量1台
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
投函タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
勝手
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27399812CTNR4020R前入れ前出し390×450×590鋳鉄ブラック右開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399828CTNR4020R前入れ前出し390×450×590ステンシルバー右開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27399837CTNR4020R前入れ前出し390×450×590漆喰ホワイト右開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
27399846CTNR4020R前入れ前出し390×450×590エイジングブラウン右開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399855CTNR4020L前入れ前出し390×450×590鋳鉄ブラック左開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399864CTNR4020L前入れ前出し390×450×590ステンシルバー左開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399873CTNR4020L前入れ前出し390×450×590漆喰ホワイト左開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27399882CTNR4020L前入れ前出し390×450×590エイジングブラウン左開き前出し
99,200
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399898CTNR4021R前入れ後出し390×450×590鋳鉄ブラック右開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399907CTNR4021R前入れ後出し390×450×590ステンシルバー右開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399916CTNR4021R前入れ後出し390×450×590漆喰ホワイト右開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27399925CTNR4021R前入れ後出し390×450×590エイジングブラウン右開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399934CTNR4021L前入れ後出し390×450×590鋳鉄ブラック左開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27399943CTNR4021L前入れ後出し390×450×590ステンシルバー左開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399952CTNR4021L前入れ後出し390×450×590漆喰ホワイト左開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27399968CTNR4021L前入れ後出し390×450×590エイジングブラウン左開き後出し
113,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27399828
2017-07-06
用途: リピート買い
建設業・工事業

しっかりとした作りで、耐久性も期待出来そうです。
仕事で不在時が多い為、
急ぎの荷物で、営業所までの引き取りに行くのが、
軽減され、簡単に荷物を受け取り出来るので、
大変便利です。
設置も、ボックスの底板部に穴が4箇所空いていて、
ネジで固定して、簡単に設置出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする