曜日別特売

タッセルWC65

タッセルWC65 - TOSOタッセルWC65 - TOSOタッセルWC65 - TOSOタッセルWC65 - TOSOタッセルWC65 - TOSOタッセルWC65 - TOSO
(1件のレビュー)

エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。

付属品セーフティリング(2個)材質綿64%、レーヨン36%内容量1本
注意
※高温・多湿(脱衣所など)で使用しますと、タッセルの色がカーテンにつく事がありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831346エンジ
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
28831355ブラウン
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28831364ベージュ
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28831373シルバー
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
28831382ゴールド
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
28831398ブラック
3,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28831355
2018-09-07
用途: カーテンを纏める
学校法人山手英学院教育・研究機関

届いたものに、あまりにも思っていたものと違いびっくりした。小さい。永さが65㎝と書いてあったので注文したが、届いたものは55㎝、全長とは引っ掛ける部分を含めての長さでした。よく確認しなかった私のミス。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする