神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29293014
FHS3101-B-425
鏡面
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293048
FHS3101-H-425
ヘアライン
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293075
FHS3101-B-800
鏡面
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293145
FHS3101-H-800
ヘアライン
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください