ドアハンドル Wave Wood

ドアハンドル Wave Wood - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。
ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。

材質アルミ鋳物/ウェーブウッド付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29294387GHAW2311-S-250シルバー
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294405GHAW2311-B-250ブラック
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする