神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29296602
GH1106-25B-300
鏡面
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296618
GH1106-25H-300
ヘアライン
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296636
GH1106-25B-600
鏡面
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296663
GH1106-25H-600
ヘアライン
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29296697
GH1106-25B-800
鏡面
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296724
GH1106-25H-800
ヘアライン
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください