神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
Stainless Material
(1件のレビュー)
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29296977
FH102-25B-450
鏡面
¥
12,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
29297004
FH102-25H-450
ヘアライン
¥
12,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297038
FH102-27B-452
鏡面
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29297108
FH102-27H-452
ヘアライン
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297178
FH102-25B-600
鏡面
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297205
FH102-25H-600
ヘアライン
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29297232
FH102-27B-600
鏡面
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297266
FH102-27H-600
ヘアライン
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください