ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト
消費電力(W)
9.9
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球 50W
質量(kg)
0.7
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
676
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.2
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
注意
※天井面より110mm以内に障害物がある場合は取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30799798
ERD4354W
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください