ERD4354W ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 30799798

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30799798 品番ERD4354W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
消費電力(W)9.9 仕様電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球 50W 質量(kg)0.7 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100-242 全光束(Lm)676 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)85
注意
※天井面より110mm以内に障害物がある場合は取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする