ベースダウンライト 鏡面マットコーン

ベースダウンライト 鏡面マットコーン - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)10.9仕様電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可、調光率:10~100%種別PWM信号制御質量(kg)0.7枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(鏡面マット仕上)電源(V)100-242全光束(Lm)705色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.6光源寿命40000時間LEDLEDモジュール演色指数(Ra)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30800604ERD4393S-P
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする