ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 鏡面マットコーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30800604
品番
ERD4393S-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
消費電力(W)
10.9
仕様
電源ユニット付、電源ユニット別梱包、断熱施工不可、調光率:10〜100%
種別
PWM信号制御
質量(kg)
0.7
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源(V)
100-242
全光束(Lm)
705
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.6
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
85