ENDO(遠藤照明)
軒下用シーリングダウンライト
仕様
防雨形
種別
12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当
質量(kg)
0.6
電源(V)
100-242
消費電力(W)
5.5/5
全光束(Lm)
425
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.2
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
色(本体)
メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30804174
ERG5349S
¥
21,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください