ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト(ミニダウンライト)
消費電力(W)
3.9
仕様
専用電源ユニット別売(別置形)
種別
12VΦ35ダイクロハロゲン球 20W
質量(kg)
0.2
電源(V)
100
全光束(Lm)
299
色温度(K)
95
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30804244
ERG5430B
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
5,300
取扱い終了
30804253
ERG5430W
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
5,300
取扱い終了
30804262
ERG5431B
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
5,300
取扱い終了
30804278
ERG5431W
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください