ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ディスプレイライト(ミニダウンライト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30804244
品番
ERG5430B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.9
仕様
専用電源ユニット別売(別置形)
種別
12VΦ35ダイクロハロゲン球 20W
質量(kg)
0.2
電源(V)
100
全光束(Lm)
299
色温度(K)
95
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
色(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
演色指数(Ra)
4200
調光の可否
否
LED交換
不可