ENDO(遠藤照明)
軒下用ベースライト
(1件のレビュー)
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※LED電球は別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30804883
ERK9844W
20Wタイプ
1
¥4,800
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30804874
ERK9843W
20Wタイプ 直付 反射笠付形/トラフ形
1.5
¥4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください