アウトドアスポットライト(看板灯)

アウトドアスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)41.1仕様電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP65)、調光不可種別CDM-T70W相当質量(kg)4.8アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、樹脂(ポリカーポネート・透明)電源(V)100-242全光束(Lm)3682色温度(K)5000 昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間LEDLEDモジュール演色指数(Ra)85内容量1個
注意
※ランプは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30808505ERS3769S
55,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする