ERS3769S アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明) 30808505

アウトドアスポットライト(看板灯)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30808505 品番ERS3769S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,800
消費電力(W)41.1 仕様電源内蔵、任意方向取付可能、防湿防雨形(IP65)、調光不可 種別CDM-T70W相当 質量(kg)4.8 アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)、樹脂(ポリカーポネート・透明) 電源(V)100-242 全光束(Lm)3682 色温度(K)5000 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)85
注意
※ランプは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする