曜日別特売

135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット

135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×412電力(W)14.4光源寿命40000時間演色指数(Ra)82内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30815943RAD-416WBFHP32W Type ナチュラルホワイトタイプ40001831
10,000
取扱い終了
代替品有
30815934RAD-416NBFHP32W Type 昼白色タイプ50001848
10,000
取扱い終了
30815952RAD-416WWBFHP32W Type 温白色タイプ35001723
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30815943RAD-416WB63240110RAD416WC画像準備中シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする