LEDZ 防水型 TUBE メンテナンスユニット

LEDZ 防水型 TUBE メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
電力(W)6.7長さ(mm)580光源寿命40000時間ランプ径(32)演色指数(Ra)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30816363RAD-540NA20W Type ハイパータイプ(昼白色)50001039
8,800
取扱い終了
返品不可
30816372RAD-540WA20W Type ハイパータイプ(ナチュラルホワイト)4000987
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする