ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ 防水型 TUBE メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30816372
品番
RAD-540WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電力(W)
6.7
長さ(mm)
580
タイプ
20W Type ハイパータイプ(ナチュラルホワイト)
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
987
ランプ径
(32)
演色指数(Ra)
82