ル・クルーゼ
ティーポット&マグSS(2個入)セット
容量(mL)
ティーポット/600、マグ/250
食器の種類
洋食器
仕様
ティーストレーナー付
寸法(mm)
ティーポット/125×200×H115、マグ/88×120×H82
色
ローズクオーツ
TKG品番
9-0092-0903
TKG品番(2017)
6-0090-0904
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29931956
910296-00
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください