曜日別特売

関西式たこ焼器(18穴)

関西式たこ焼器(18穴) - 下野金属株式会社関西式たこ焼器(18穴) - 下野金属株式会社
穴数18寸法(Φ)×深さ(mm)48×25内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
間口W×奥行D×高さH(mm)
ガスの種類
接続口径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299366031枚掛 LPガス1枚掛195×353×160LPガス9.59-1000-0201
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366121枚掛 13A1枚掛195×353×16013A9.59-1000-0202
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366372枚掛 13A2枚掛410×350×18013A9.59-1000-0204
37,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366553枚掛 13A3枚掛600×350×18013A9.59-1000-0206
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366644枚掛 LPガス4枚掛790×350×180LPガス139-1000-0207
73,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366734枚掛 13A4枚掛790×350×18013A139-1000-0208
73,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366825枚掛 LPガス5枚掛980×350×180LPガス139-1000-0209
103,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366985枚掛 13A5枚掛980×350×18013A139-1000-0210
103,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366282枚掛 LPガス2枚掛410×350×180LPガス9.59-1000-0203
37,000
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
299366463枚掛 LPガス3枚掛600×350×180LPガス9.59-1000-0205
55,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする