TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト Hi5ユーティリティーカート
耐荷重(kg)
60
タイプ
S2段
キャスター
Φ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×470×970
棚間隔(mm)
630
棚板寸法(mm)
620×470
有効間口(mm)
(中板)540
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29936962
4010
ブラック
9-1229-0101
6-1107-0101
¥
52,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
29936978
4010
グレー
9-1229-0102
6-1107-0102
¥
52,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください