曜日別特売

トラスト Hi5ユーティリティーカート

トラスト Hi5ユーティリティーカート - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト Hi5ユーティリティーカート - TRUST(トラスト)[厨房用品]
耐荷重(kg)90タイプS3段キャスターΦ100×4自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×460×970棚間隔(mm)280棚板寸法(mm)620×470有効間口(mm)(中板)540内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299369874011ブラック9-1229-02016-1107-0201
66,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
299369964011グレー9-1229-02026-1107-0202
66,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする