TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト Hi5ユーティリティーカート
耐荷重(kg)
135
タイプ
L3段
キャスター
Φ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×510×970
棚間隔(mm)
280
棚板寸法(mm)
800×510
有効間口(mm)
(中板)720
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29937005
4021
ブラック
9-1229-0301
6-1107-0301
¥
76,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
29937014
4021
グレー
9-1229-0302
6-1107-0302
¥
76,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください