TKG
イーファイ バンブートレーセット
食器の種類
洋食器
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29938493
M MEBO-600801
400
130
60
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
29938502
L MEBO-601201
495
160
85
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
29938484
S MEBO-601101
290
220
35
¥
6,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください