TKG
バンブートレーセット用 シャープボール
形状
丸
材質
メラミン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29938518
S MEDB-207204
85
55
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
29938527
M MEDB-207205
130
85
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
29938536
L MEDB-207206
160
108
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください