TKG
メラミン ディドボール(ワイドリム)
形状
丸
材質
メラミン
外径×高さH(Φmm×mm)
380×90
TKG品番
9-1657-0801
TKG品番(2017)
6-1498-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29938825
MEDB-207515
380
90
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください