グッチーニ
グッチーニ ボウル 2969
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
29940392
1265 12cm レッド
丸
120
60
SAN樹脂
12
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
29940408
1292 12cm グレー
丸
120
60
SAN樹脂
12
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
29940426
2092 20cm グレー
丸
120
85
SAN樹脂
20
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
29940435
2565 25cm レッド
丸
250
105
SAN樹脂
25
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
29940444
2592 25cm グレー
丸
250
105
SAN樹脂
25
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
29940453
3065 30cm レッド
丸
300
115
SAN樹脂
30
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
29940365
3000 30cm クリアー
丸
300
115
SAN樹脂
30
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
-
29940374
3039 30cm サンドー
-
-
-
-
30
¥
15,000
取扱い終了
-
29940383
3081 30cm ブルー
-
-
-
-
30
¥
15,000
取扱い終了
-
29940417
2065 20cm レッド
丸
120
85
SAN樹脂
20
¥
9,100
取扱い終了
-
29940462
3092 30cm グレー
丸
300
115
SAN樹脂
30
¥
15,000
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください