リックローゼンタール
RT メッシュ ラウンドプレート
形状
丸皿
タイプ
フラット
サイズ(cm)
24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
235×28
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2107-1601
食器の種類
洋食器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942562
405151-10864
¥
3,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください