レヴォル キャラクテール オーバルプレート ホワイト 652759

レヴォル キャラクテール オーバルプレート ホワイト 652759 - 仙武堂
仕様
オーブン:○
材質
耐熱磁器
外寸法(mm)
355×218×H25
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847907652759
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする