曜日別特売

RT メッシュ レクタングルプレート

RT メッシュ レクタングルプレート - リックローゼンタール
形状
長角皿
高さ(mm)
20
タイプ
フラット
サイズ(cm)
26
短辺(mm)
129
長辺(mm)
260
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2107-1901
食器の種類
洋食器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29942596405151-12383
¥5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする