リックローゼンタール
RT メッシュ スクエアプレート
形状
角皿
高さ(mm)
18
サイズ(cm)
10
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2107-2101
食器の種類
洋食器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942614
405151-15288
¥
2,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください