オーエスケー
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
種別
コップ
色
白
外径(Φmm)
74
間口×高さ(mm)
96×65
TKG品番
9-2426-1701
TKG品番(2017)
6-2212-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944197
CB-38
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください