八興
エイトロックS
材質
SUS304(本体、リング、ナット)
POM(スリーブ)
ねじ径
R1・3/4
トラスコ品番
814-6218
形状
エイトロック
質量(g)
650
ねじの種類
R
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
32×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303752
ELS32
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください