ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) - SMC

取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。

内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
寸法(mm)
ポートねじの種類
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29863243CRA1BW63-180Z(180)18063(-)Rc1/8(W)両軸
36,080
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863268CRA1BJ30-90Z(90)9030(-)M5(J)両軸(丸軸、四面取り)
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863277CRA1BJ30-180Z(180)18030(-)M5(J)両軸(丸軸、四面取り)
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863286CRA1BJ50-180CZ(180)18050(-)Rc1/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
43,840
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863295CRA1BJ63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
48,240
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863304CRA1BJ63-180Z(180)18063(-)Rc1/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
46,480
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863313CRA1BJ63-180CZ(180)18063(-)Rc1/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
50,660
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863322CRA1BJ63-190CZ(190)19063(-)Rc1/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
50,660
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863338CRA1BJ80-180CZ(180)18080(-)Rc1/4(J)両軸(丸軸、四面取り)
55,280
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863347CRA1BJ80-190Z(190)19080(-)Rc1/4(J)両軸(丸軸、四面取り)
50,220
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863356CRA1BJ100-190CZ(190)190100(-)Rc3/8(J)両軸(丸軸、四面取り)
78,600
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863365CRA1BK30-90Z(90)9030(-)M5(K)両丸軸
30,910
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863374CRA1BK50-90Z(90)9050(-)Rc1/8(K)両丸軸
33,220
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863383CRA1BK50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8(K)両丸軸
37,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863392CRA1BK63-90CZ(90)9063(-)Rc1/8(K)両丸軸
43,620
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863408CRA1BK63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8(K)両丸軸
43,620
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863417CRA1BK63-180Z(180)18063(-)Rc1/8(K)両丸軸
41,860
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863426CRA1BK80-100CZ(100)10080(-)Rc1/4(K)両丸軸
46,860
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863435CRA1BK100-100CZ(100)100100(-)Rc3/8(K)両丸軸
67,430
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863444CRA1BK100-180Z(180)180100(-)Rc3/8(K)両丸軸
63,690
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863453CRA1BK100-180CZ(180)180100(-)Rc3/8(K)両丸軸
71,170
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863462CRA1BS30-180Z(180)18030(-)M5(S)片軸
25,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863478CRA1BS50-100Z(100)10050(-)Rc1/8(S)片軸
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863487CRA1BS50-100CZ(100)10050(-)Rc1/8(S)片軸
30,580
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863496CRA1BS50-180Z(180)18050(-)Rc1/8(S)片軸
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29863505CRA1BS50-190Z(190)19050(-)Rc1/8(S)片軸
29,260
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863514CRA1BS63-90Z(90)9063(-)Rc1/8(S)片軸
32,340
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29863523CRA1BS63-100Z(100)10063(-)Rc1/8(S)片軸
32,340
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863532CRA1BS63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8(S)片軸
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863548CRA1BS63-180Z(180)18063(-)Rc1/8(S)片軸
34,870
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29863557CRA1BS63-190CZ(190)19063(-)Rc1/8(S)片軸
39,050
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863566CRA1BS63TN-190CZ(190)19063(TN)NPT1/8(S)片軸
39,050
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863575CRA1BS80-90Z(90)9080(-)Rc1/4(S)片軸
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29863584CRA1BS80-90CZ(90)9080(-)Rc1/4(S)片軸
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863593CRA1BS80-100Z(100)10080(-)Rc1/4(S)片軸
33,660
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863602CRA1BS80-100CZ(100)10080(-)Rc1/4(S)片軸
38,720
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863618CRA1BS80-180Z(180)18080(-)Rc1/4(S)片軸
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29863627CRA1BS80-190Z(190)19080(-)Rc1/4(S)片軸
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863636CRA1BS80-190CZ(190)19080(-)Rc1/4(S)片軸
41,580
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863645CRA1BS80TF-180Z(180)18080(TF)G1/4(S)片軸
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863654CRA1BS80TF-180CZ(180)18080(TF)G1/4(S)片軸
41,580
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863663CRA1BS80TF-190Z(190)19080(TF)G1/4(S)片軸
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863672CRA1BS100-90CZ(90)90100(-)Rc3/8(S)片軸
56,210
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863688CRA1BS100-100Z(100)100100(-)Rc3/8(S)片軸
48,730
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863697CRA1BS100-180Z(180)180100(-)Rc3/8(S)片軸
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29863706CRA1BS100-180CZ(180)180100(-)Rc3/8(S)片軸
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29863715CRA1BS100-190CZ(190)190100(-)Rc3/8(S)片軸
59,950
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863724CRA1BS100TF-90CZ(90)90100(TF)G3/8(S)片軸
56,210
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863733CRA1BS100TF-180Z(180)180100(TF)G3/8(S)片軸
52,470
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29863742CRA1BS100TN-180Z(180)180100(TN)NPT3/8(S)片軸
52,470
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする